pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1B400D COPERC. CURVA 45 BASSO 400(50)-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1B400D COPERC. CURVA 45 BASSO   400(50)-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210042435

Codice prodotto

FCZA3S34G1B400D

Cod. produttore

A3S34G1B400D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

157 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERC. CURVA 45 BASSO 400(50)-R 100 S… Coperchio per curva per sistema portacavi