pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1B100D COPERC. CURVA 45 BASSO 100(50)-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1B100D COPERC. CURVA 45 BASSO   100(50)-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210042398

Codice prodotto

FCZA3S34G1B100D

Cod. produttore

A3S34G1B100D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

157 mm

Cambio di direzione:

In discesa

Adatto per canale / passerella portacavi:

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.