FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1D100D COPERC. CURVA 90 BASSO 100(100)-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Larghezza - 100 mm 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
Confezione
- 8 PZ 
EAN
8029210042060
Codice prodotto
FCZA3S33G1D100D
Cod. produttore
A3S33G1D100D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
230 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.