FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1B150D COPERC. CURVA 90 BASSO 150(50)-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Cambio di direzione - In discesa
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 180 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8015269030233
Codice prodotto
FCZA3S33G1B150D
Cod. produttore
A3S33G1B150D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Cambio di direzione:
In discesa
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir