pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S32G1P075D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 75-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S32G1P075D COPERCHIO CURVA 30 ALTO       75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 30°

  • Larghezza - 75 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210041575

Codice prodotto

FCZA3S32G1P075D

Cod. produttore

A3S32G1P075D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

30°

Larghezza:

75 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

122 mm

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per passerella a traversini:

no

Incernierato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO CURVA 30 ALTO 75-R 100 S… Coperchio per curva per sistema portacavi