pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S32F1C100D CURVA 30 VERSO ALTO 100X75-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S32F1C100D CURVA 30 VERSO ALTO       100X75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 30°

  • Tipo di costruzione - Arco rigido

  • Con coperchio - no

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210041421

Codice prodotto

FCZA3S32F1C100D

Cod. produttore

A3S32F1C100D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

30°

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.