FEMI-CZ SPA - FCZA3S31G1P400D COPERCHIO CURVA 45 ALTO 400-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Cambio di direzione - In salita
Larghezza - 400 mm
Lunghezza - 122 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210041292
Codice prodotto
FCZA3S31G1P400D
Cod. produttore
A3S31G1P400D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Cambio di direzione:
In salita
Larghezza:
400 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir