FEMI-CZ SPA - FCZA3S31G1P300D COPERCHIO CURVA 45 ALTO 300-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Cambio di direzione - In salita
Larghezza - 300 mm
Lunghezza - 122 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210041285
Codice prodotto
FCZA3S31G1P300D
Cod. produttore
A3S31G1P300D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
45°
Cambio di direzione:
In salita
Larghezza:
300 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir