pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S31G1P050D COPERCHIO CURVA 45 ALTO 50-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S31G1P050D COPERCHIO CURVA 45 ALTO       50-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Larghezza - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210041230

Codice prodotto

FCZA3S31G1P050D

Cod. produttore

A3S31G1P050D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

45°

Larghezza:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

122 mm

Cambio di direzione:

In salita

Adatto per canale / passerella portacavi:

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.