FEMI-CZ SPA - FCZA3S31F1C300D CURVA 45 VERSO ALTO 300X75-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Tipo di costruzione - Arco rigido
Con coperchio - no
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210041124
Codice prodotto
FCZA3S31F1C300D
Cod. produttore
A3S31F1C300D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
45°
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir