pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S30G1P500D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 500-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S30G1P500D COPERCHIO CURVA 90 ALTO      500-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Cambio di direzione - In salita

  • Larghezza - 500 mm

  • Lunghezza - 130 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210040974

Codice prodotto

FCZA3S30G1P500D

Cod. produttore

A3S30G1P500D

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

90°

Cambio di direzione:

In salita

Larghezza:

500 mm

Lunghezza:

130 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.