FEMI-CZ SPA - FCZA3S30G1P050D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 50-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Cambio di direzione - In salita
Larghezza - 50 mm
Lunghezza - 130 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210040905
Codice prodotto
FCZA3S30G1P050D
Cod. produttore
A3S30G1P050D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Cambio di direzione:
In salita
Larghezza:
50 mm
Lunghezza:
130 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir