pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S30F1C600F CURVA 90 VERSO ALTO 600X75-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S30F1C600F CURVA 90 VERSO ALTO       600X75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Tipo di costruzione - Arco rigido

  • Con coperchio - no

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210040820

Codice prodotto

FCZA3S30F1C600F

Cod. produttore

A3S30F1C600F

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.