pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S30F1B075D CURVA 90 VERSO ALTO 75X50-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S30F1B075D CURVA 90 VERSO ALTO        75X50-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210040677

Codice prodotto

FCZA3S30F1B075D

Cod. produttore

A3S30F1B075D

Produttore

FCZ

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.