FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXD200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
6 PZ
EAN
8029210040615
Codice prodotto
FCZA3S26FXD200H
Cod. produttore
A3S26FXD200H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.