pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXD150H CHIUSURA DI ESTREMITA 150X100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXD150H CHIUSURA DI ESTREMITA          150X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210040608

Codice prodotto

FCZA3S26FXD150H

Cod. produttore

A3S26FXD150H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.