pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXC400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400X75 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXC400K CHIUSURA DI ESTREMITA           400X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210040561

Codice prodotto

FCZA3S26FXC400K

Cod. produttore

A3S26FXC400K

Produttore

FCZ

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.