pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXC200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X75 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXC200H CHIUSURA DI ESTREMITA           200X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210040547

Codice prodotto

FCZA3S26FXC200H

Cod. produttore

A3S26FXC200H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.