FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB500K CHIUSURA DI ESTREMITA 500x50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
4 PZ
EAN
8029210040493
Codice prodotto
FCZA3S26FXB500K
Cod. produttore
A3S26FXB500K
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.



