FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB150H CHIUSURA DI ESTREMITA 150X50 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
8 PZ
EAN
8015269030073
Codice prodotto
FCZA3S26FXB150H
Cod. produttore
A3S26FXB150H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.