FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB075H CHIUSURA DI ESTREMITA 75X50 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 75 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
8 PZ
EAN
8029210040431
Codice prodotto
FCZA3S26FXB075H
Cod. produttore
A3S26FXB075H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
75 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.