pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD300H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 300X100

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXD300H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE  300X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 98 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210040394

Codice prodotto

FCZA3S24AXD300H

Cod. produttore

A3S24AXD300H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

98 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.