FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXB400K CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 400x50 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 48 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
4 PZ
EAN
8029210040264
Codice prodotto
FCZA3S24AXB400K
Cod. produttore
A3S24AXB400K
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
48 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.