pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXB100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X50

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXB100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE   100X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 48 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210040226

Codice prodotto

FCZA3S24AXB100H

Cod. produttore

A3S24AXB100H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

48 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.