pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S23G1P400D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 400(25) S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S23G1P400D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA       400(25) S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Larghezza lato piccolo - 400 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210040172

Codice prodotto

FCZA3S23G1P400D

Cod. produttore

A3S23G1P400D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

400 mm

Larghezza lato piccolo:

400 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 400(25) S… Coperchio per sistema portacavi