pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S23G1P200D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 200(25) S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S23G1P200D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA       200(25) S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Larghezza lato piccolo - 200 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210040158

Codice prodotto

FCZA3S23G1P200D

Cod. produttore

A3S23G1P200D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

200 mm

Larghezza lato piccolo:

200 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.