FEMI-CZ SPA - FCZA3S23G1P150D COPERCHIO RIDUZ. ALTEZZA 150(25) S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210040141
Codice prodotto
FCZA3S23G1P150D
Cod. produttore
A3S23G1P150D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
150 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no


