pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G2P150D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 150-75 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21G2P150D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA         150-75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 150 mm

  • Larghezza lato piccolo - 75 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210039145

Codice prodotto

FCZA3S21G2P150D

Cod. produttore

A3S21G2P150D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

150 mm

Larghezza lato piccolo:

75 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.