FEMI-CZ SPA - FCZA3S20G2P150D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 150-75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Larghezza lato piccolo - 75 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
4 PZ
EAN
8029210038469
Codice prodotto
FCZA3S20G2P150D
Cod. produttore
A3S20G2P150D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
150 mm
Larghezza lato piccolo:
75 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile


