FEMI-CZ SPA - FCZA3S15G1P050D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 50-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
8 PZ
EAN
8029210037516
Codice prodotto
FCZA3S15G1P050D
Cod. produttore
A3S15G1P050D
Produttore
FCZ
Larghezza:
50 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.