pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P150D COPERCHIO DERIV. LATERALE 150-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P150D COPERCHIO DERIV. LATERALE    150-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210037219

Codice prodotto

FCZA3S14G1P150D

Cod. produttore

A3S14G1P150D

Produttore

FCZ

Larghezza:

150 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.