FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1D150D DERIVAZIONE LATERALE 150X100-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 150 mm 
- Altezza del canale portacavi - 102 mm 
- Raggio interno di curvatura - 100 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir 
Confezione
- 2 PZ 
EAN
8029210037127
Codice prodotto
FCZA3S14F1D150D
Cod. produttore
A3S14F1D150D
Produttore
FCZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
150 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.