FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C100D DERIVAZIONE LATERALE 100X75-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210037042
Codice prodotto
FCZA3S14F1C100D
Cod. produttore
A3S14F1C100D
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
100 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.