pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C075D DERIVAZIONE LATERALE 75X75-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C075D DERIVAZIONE LATERALE       75X75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 75 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210037035

Codice prodotto

FCZA3S14F1C075D

Cod. produttore

A3S14F1C075D

Produttore

FCZ

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

75 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.