FEMI-CZ SPA - FCZA3S10F1C200D CURVA 90 ORIZZONTALE 200X75-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - Orizzontale 
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Altezza del canale portacavi - 77 mm 
- Larghezza del canale portacavi - 200 mm 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8029210036076
Codice prodotto
FCZA3S10F1C200D
Cod. produttore
A3S10F1C200D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no