pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R500B COPERCHIO CANALE 500-0.6-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R500B COPERCHIO   CANALE          500-0.6-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 500 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210035840

Codice prodotto

FCZA3S05G3R500B

Cod. produttore

A3S05G3R500B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

500 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.