pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R300B COPERCHIO   CANALE          300-0.6-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210035826

Codice prodotto

FCZA3S05G3R300B

Cod. produttore

A3S05G3R300B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.