pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R150B COPERCHIO   CANALE          150-0.6-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 150 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210035802

Codice prodotto

FCZA3S05G3R150B

Cod. produttore

A3S05G3R150B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

150 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.