pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R075B COPERCHIO CANALE 75-0.6-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R075B COPERCHIO   CANALE           75-0.6-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210035789

Codice prodotto

FCZA3S05G3R075B

Cod. produttore

A3S05G3R075B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.