pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G1R050B COPERCHIO CANALE 50-0.6-1M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G1R050B COPERCHIO   CANALE           50-0.6-1M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 12 M

EAN

8029210035598

Codice prodotto

FCZA3S05G1R050B

Cod. produttore

A3S05G1R050B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Coperchio per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3S05G1R050B - COPERCHIO CANALE 50-0.6-1M S