pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F7C150D CANALE CHIUSO 150X75-0.8-05M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F7C150D CANALE CHIUSO           150X75-0.8-05M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210035468

Codice prodotto

FCZA3S03F7C150D

Cod. produttore

A3S03F7C150D

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

500 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Sezione utile:

11250 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

1.04 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.