pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F7B300E CANALE CHIUSO 300x50-0.9-05M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210035406

Codice prodotto

FCZA3S03F7B300E

Cod. produttore

A3S03F7B300E

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

52 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

500 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.9 mm

Sezione utile:

15000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

1.52 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.