FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F7B050B CANALE CHIUSO 50x50-0.6-05M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 52 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 500 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8029210035352
Codice prodotto
FCZA3S03F7B050B
Cod. produttore
A3S03F7B050B
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
52 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
500 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Sezione utile:
2500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
0.42 kg/m