pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3D400H CANALE CHIUSO 400X100-1.2-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3D400H CANALE CHIUSO           400X100-1.2-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 102 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 40000 mm²

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210035321

Codice prodotto

FCZA3S03F3D400H

Cod. produttore

A3S03F3D400H

Produttore

FCZ

Altezza:

102 mm

Larghezza:

400 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

40000 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.