FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 15000 mm²
Confezione
3 M
EAN
8029210035239
Codice prodotto
FCZA3S03F3C200E
Cod. produttore
A3S03F3C200E
Produttore
FCZ
Altezza:
77 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.