pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C150D CANALE CHIUSO 150X75-0.8-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C150D CANALE CHIUSO            150X75-0.8-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 0.8 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 11500 mm²

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210035222

Codice prodotto

FCZA3S03F3C150D

Cod. produttore

A3S03F3C150D

Produttore

FCZ

Altezza:

77 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

11500 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.