pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3B600H CANALE CHIUSO 600x50-1.2-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3B600H CANALE CHIUSO            600x50-1.2-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210035192

Codice prodotto

FCZA3S03F3B600H

Cod. produttore

A3S03F3B600H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

52 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

30000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

6.92 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.