pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3B500H CANALE CHIUSO 500X50-1.2-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3B500H CANALE CHIUSO            500X50-1.2-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8029210035185

Codice prodotto

FCZA3S03F3B500H

Cod. produttore

A3S03F3B500H

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

52 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Sezione utile:

25000 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

5.97 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo CANALE CHIUSO 500X50-1.2-3M S… Canale / Passerella portacavi