pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3B075C CANALE CHIUSO 75X50-0.7-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3B075C CANALE CHIUSO             75X50-0.7-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 24 M

EAN

8029210035123

Codice prodotto

FCZA3S03F3B075C

Cod. produttore

A3S03F3B075C

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

75 mm

Altezza:

52 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Sezione utile:

3750 mm²

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.