pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F1C300F CANALE CHIUSO 300X75-1.0-1M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F1C300F CANALE CHIUSO            300X75-1.0-1M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 77 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 4 M

EAN

8029210034768

Codice prodotto

FCZA3S03F1C300F

Cod. produttore

A3S03F1C300F

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

77 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

1000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Sezione utile:

22500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

3.77 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.